Beállítható csavarbak acél alsórésszel, Legmagasabb felfekvés: 50mm

Cikkszám: 373500 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
359 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legmagasabb felfekvés (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6400
Legmagasabb felfekvés 50 mm
Legkisebb felfekvési magasság 38 mm
Fej ⌀ 31 mm
Alsórész ⌀ 31 mm
Szorítóvas horonyszélessége 6,6 mm - 14 mm
Teherbírás 25 kN
Termék fajtája Satu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 373500 50
EAN / GTIN 4020772072391
Gyártó száma 72397
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Nemesíthető acél, festett.
Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással.

Figyelem:

Az 52-es mérettől ⌀ 12 mm központosító furatokkal a 375000375030 sz. rátétekhez.