Központosítószorító golyóval

Cikkszám: 373456
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 373456
EAN / GTIN 4020772373450
Gyártó száma 373456
L-szám L30130 685
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Központosítószorító golyóval, felülről működtethető.
Ismételhetőség +/-0,025 mm
Koncentrációs pontosság +/-0,050 mm

Jellemző:

  • D min: 86,5
  • D max: 102,5
  • Egy perc: 25,6
  • A max: 30,3
  • H: 51,2
  • P: 10,0 kN
  • Súly: 1765 g
  • B: 72,2
  • C: 10,0
  • E F7: 60
  • G: M16
  • HE: 6,5
  • I ±0,1: 25,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • K: 6
  • QD: 16,0
  • SW: 14