Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Magasságállító henger, Hossz L: 32mm

Cikkszám: 370077 32

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M8
Külső ⌀ D 24 mm
Maximális nyomaték 29,4 Nm
Hossz L 32 mm
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370077 32
Gyártó száma K0018.08032
Gyártó/felelős személy Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Leírás

Felhasználás:

A 370070 sz. szorító kampó meghosszabbításához.