Ékszorító kétoldalas megmunkálási ráhagyással széles, Menet M × hossz L: M8X25mm

Cikkszám: 370032 M8X25
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × hossz L (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M 8
Hossz L 25 mm
Minimum A 36,5 mm
Maximum A 39,5 mm
Szélesség B 30 mm
Magasság C 15 mm
Magasság E 2 mm
Maximális szorítóerő 11 kN
Termék fajtája Leszorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370032 M8X25
EAN / GTIN 4059245032891
Gyártó/felelős személy Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Leírás

Felhasználás:

  • Az ékfelületek nagy szorítóerőt hoznak létre.
  • Az ékszorítók menetes furatokban vagy T-hornyokban használhatók.
  • A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmensek a munkadaraboknak nyomódnak.
  • A dupla ékben lévő hosszlyuk lehetővé teszi a mozgást és a tűrés kompenzálását. Eltolási távolság: M8 = ± 0,5 mm; M10 és M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Az ékszorítók többszörös befogásokhoz alkalmasak.
  • A megmunkálási ráhagyás lehetővé teszi a kontúrhoz igazodó beállítást.

Alapanyag:

Nemesíthető acél dupla ék és befogó szegmensek, edzett, fekete.

Figyelem:

A megmunkálási ráhagyás szorítópofánként 3 mm az M8X25 kivitel és 5 mm az M10X25; M12X40 és M16X60 kivitelek esetében.