Pitbull szorító tompa, Menet M: M2,5

Cikkszám: 370030 M2,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    35,28 € / 1 Darab
  • 8 Darab -től/tól
    29,40 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M2,5
BH9 9,5 mm
H 6,6 mm
B1 3,8 mm
H1 3,6 mm
Magasság H2 1,9 mm
Szorítási szélesség 9,5 mm
Szorítási út 0,15 mm
Max. meghúzási nyomaték 1,8 Nm
Szorítóerő 2,8 kN
Anyag Acél
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370030 M2,5
EAN / GTIN 4046368563104
Gyártó száma 56010
Gyártó/felelős személy IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

  • Szorítóelem DIN912 belső hatszög csavarral olajtömítő O-gyűrűvel.
  • Biztonságos, pontos szorítás.
  • Csekély méretű, ezáltal kevés a zavaró kontúr.

Tompa él általános munkavégzéshez.

Felhasználás:

Ideális több munkadarab befogásához.