{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menet | M 8 | |
| Hossz L | 25 mm | |
| Minimum A | 30,5 mm | |
| Maximum A | 33,5 mm | |
| Szélesség B | 24 mm | |
| Magasság C | 15 mm | |
| Magasság E | 2 mm | |
| Maximális szorítóerő | 15 kN | |
| Termék fajtája | Leszorító |
| Cikkszám | 370026 M8X25 | |
| EAN / GTIN | 4059245032693 | |
| Gyártó/felelős személy | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |