{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menet M | M2,5 | |
| BH9 | 9,5 mm | |
| H | 6,6 mm | |
| B1 | 3,8 mm | |
| H1 | 3,6 mm | |
| Magasság H2 | 1,9 mm | |
| Szorítási szélesség | 9,5 mm | |
| Szorítási út | 0,15 mm | |
| Max. meghúzási nyomaték | 1,8 Nm | |
| Szorítóerő | 2,8 kN | |
| Anyag | Acél | |
| Termék fajtája | Szerkezet befogórendszer |
| Cikkszám | 370025 M2,5 | |
| EAN / GTIN | 4046368563005 | |
| Gyártó száma | 56000 | |
| Gyártó/felelős személy | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |