{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menet M | M4 | |
| Hossz L | 15,9 mm | |
| Szélesség B | 12,3 mm | |
| Magasság H | 14,5 mm | |
| B1 | 10,4 mm | |
| H1 | 12,7 mm | |
| B2 | 12,7 mm | |
| Magasság H2 | 5,6 mm | |
| Maximális terpesztés | 13,2 mm | |
| Hozzávaló belső hatszög méret | 3 mm | |
| Max. meghúzási nyomaték | 3,4 Nm | |
| Szorítóerő | 2,2 kN | |
| Termék fajtája | Ékszorító |
| Cikkszám | 370010 M4 | |
| EAN / GTIN | 4046368870509 | |
| Gyártó száma | 80500 | |
| Gyártó/felelős személy | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |