3 pontos belső mikrométer Holtest készletben, 2-4″ (4 db), egyszerű modell készletben

Cikkszám: 368-997
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 368-997
EAN / GTIN 4946368518091
Gyártó száma 368-997
L-szám L40010 8096
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

3 pontos belső mérőberendezés gazdaságos analóg kivitelben, készletben. A szállítás egy vagy két Beállítógyűrűt, valamint a mérőfelületek és a kúp edzett acélból készült meghosszabbítását tartalmazza.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 2 - 4
Beosztás: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Megjegyzések: Hosszabbítással
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, 12 mm-ig: ⌀ 17 mm 12 mm felett: ⌀ 23 mm
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállítókulcs, beállítógyűrű, hosszabbítócső, üzemi vizsgálati tanúsítvány (csak a mérőberendezésekhez).