3 pontos belső mikrométer Holtest készletben, 0,5-0,8″ (2 db)

Cikkszám: 368-917
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 368-917
EAN / GTIN 4946368517636
Gyártó száma 368-917
L-szám L40010 8644
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a két- és hárompontos belső mikrométer készlet a következő előnyöket kínálja Önnek: Teljes műszerkészlet Keményfémből készült mérőfelületek (mérési tartomány 2-6 mm) Titán bevonatú mérőfelületek (mérési tartomány > 6 mm) biztosítják a kiváló tartósságot és ütésállóságot Szállítás Beállítógyűrűkkel.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0,5 - 0,8
Beosztás: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, 12 mm-ig: ⌀ 17 mm 12 mm felett: ⌀ 23 mm
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállítókulcs, beállítógyűrű, hosszabbítócső, gyári vizsgálati tanúsítvány (csak a mérőberendezésekhez).