3 pontos belső mikrométer Holtest, 9-10", 0,0002", egyszerű modell

Cikkszám: 368-879
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 368-879
EAN / GTIN 4946368518008
Gyártó száma 368-879
L-szám L40010 14913
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Gazdaságos változat. Egyetlen egység Beállítógyűrű vagy hosszabbító nélkül.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 9 - 10
Beosztás: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, 12 mm-ig: ⌀ 17 mm 12 mm felett: ⌀ 23 mm
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Dobozzal, beállító kulccsal, üzemi vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Megfelelő termékek