2 pontos belső mikrométer Holtest, 0,12-0,16", 0,0001", 0,0001".

Cikkszám: 368-023
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 368-023
EAN / GTIN 4946368080536
Gyártó száma 368-023
L-szám L40010 10777
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A következő 2- és 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Titánbevonatú mérőfelületek kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak A 3 pontos belső mikrométerek az automatikus centrírozásnak köszönhetően stabil méréseket tesznek lehetővé A készüléket Beállítógyűrű vagy hosszabbító nélkül szállítják.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0,12 - 0,16
Beosztás: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Skála: skáladob és hüvely szatén krómozott, 0,5″-ig: ⌀ 17 mm 0,5″ felett: ⌀ 23 mm
Inch/Metrikus: Inch

Megfelelő termékek