Párhuzamos alátét készlet

Cikkszám: 366751
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
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
Lécek száma 9 pár
Szélesség 4 mm
Magasság 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm
Hossz 160 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 366751
EAN / GTIN 4045197559371
Gyártó száma 366751
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Páronként köszörült, keménység 60 HRC.
Pontosság: Magasságtűrés ± 0,01 mm, szélességtűrés ± 0,02 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek