Kézi fúrógépsatu, Pofaszélesség A: 100mm

Cikkszám: 365055 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség A (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány b 101 mm
Pofamagasság C 30 mm
Alaptest hossza a 191 mm
Teljes magasság c 64 mm
Súly 4,8 kg
Termék fajtája Fúrógép satu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 365055 100
EAN / GTIN 4062406188634
Gyártó száma 365055 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Vízszintesen, függőlegesen és oldalt használható.
  • Megbízható és kézre álló kivitel.
  • Edzett és köszörült pofák.
  • Állandó teljes hossz. (Az orsó a markolatba süllyed!)
  • Univerzális rögzítési lehetőség a hosszlyukak következtében.
  • Mozgó pofa, oldalt vezetve.
  • Fix szorítópofa három vertikális prizmával és egy horizontális prizmával.
  • Levehető hajtókarral.

Felhasználás:

Munkadarabok befogásához fúrógépeken.

Alapanyag:

A test öntvényből készül.

Pontosság:

0,20 mm-en belül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek