Kettes létra, GRP 2x12 lépcsőfokok

Cikkszám: 36412
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 2×12
Anyag GFK
Lépcső kivitele Létrafok
Termék fajtája Állólétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 36412
EAN / GTIN 4031405364127
Gyártó száma 036412
L-szám L90110 1255
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Opis:

  • Prečna lestev iz GRP
  • Palice in prečke iz plastičnih profilov, ojačanih s steklenimi vlakni (odpornost proti staranju najmanj 10 let)
  • Kvadratne prečke 28 x 29 mm z utori na obeh straneh
  • Brez polnil
  • Visoka trdnost Rung / Spar povezava
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Masivni, pocinkani jekleni tečaji z vijačnimi priključki
  • Plastični čepi na zgornjem koncu vbrizgalne rampe
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Primerno za delo v bližini ali na delih pod napetostjo
  • Preizkušeno do 28000 v v v skladu s standardom DIN EN 61475:2002, kategorija 1
  • Napotek: Izdelki z vsebino GRP so zaradi občutljivosti izključeni iz zamenjave; velja zakonska garancija (odpornost proti staranju 10 let)

Lastnosti:

  • Delovna višina: 4500 mm
  • Višina: 3330 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 3510 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: GFK
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Dolžina koraka: 2310 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 2x12 klini
  • Višina stopnic/prečk: 29 mm
  • Globina koraka/prečk: 28 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Spodnja zunanja širina: 710 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek