Platform létra GFK/Alu összecsukható és mozgatható GFK kapaszkodóval 5 lépcsőfok

Cikkszám: 36325
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 5
Anyag GFK; Alumínium
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 36325
EAN / GTIN 4031405948471
Gyártó száma 036325
L-szám L90110 1323
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • GFK/Alu platform létra
  • Üvegszál-erősítésű négyszögletes csőprofilokból készült sínek (legalább 10 éves korállóság)
  • 80 mm mély, bordázott alumínium lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Tágas platform GRP rácsból (650 x 600 mm)
  • Mindkét oldalon kapaszkodóval, 3 oldalú korláttal, valamint térd- és lábkorláttal a biztonságos járás és állás érdekében.
  • Mindkét oldalon üvegszál-erősítésű műanyagból készült kapaszkodóval
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Tartórész keskeny keresztrúddal és Ø125 mm-es, fékkel ellátott rögzített görgőkkel a gyors helyváltoztatáshoz, ha a tartó széthajtogatva van.
  • Helytakarékos összecsukhatóság a stabil acél zsanéroknak köszönhetően
  • Nagyméretű szerszámtálca
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Szállítási idő: 3-5 nap
  • Alkalmas feszültség alatt álló alkatrészek közelében vagy azokon történő munkavégzésre
  • 1000 voltig tesztelve a DIN EN 61478:2002 szabvány 6.5.1. szakasza és az A1:2004 szabvány 1. kategóriája szerint (megfelel a DIN EN 131-7 európai szabványnak).
  • Megjegyzés: A GRP-tartalmú termékek érzékenységük miatt ki vannak zárva a cseréből.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 3150 mm
  • Külső szélesség: 650 mm
  • Magasság: 2170 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • A tartóoszlop magassága: 58 mm
  • Anyaga: GRP/alu
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Platform szélessége: 600 mm
  • Platform magassága: 1170 mm
  • Platform hossza: 650 mm
  • Görgő átmérője: 125 mm
  • Lépéshossz: 1400 mm
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 5 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Keresztsín szélessége: 1000 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős

Megfelelő termékek