Automatizációs konzol pneumatikus, Típushoz: XP52C

Cikkszám: 363186 XP52C
Kedvezmény
2 610,18 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 176 mm
Szélesség 134 mm
Magasság 60 mm
Csatlakozó menet 1/4 coll
Termék fajtája Satu tartozékok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275
Gyártó száma 363186 XP52C
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Manuális vagy automatikus befogás és kioldás lehetséges. Befogás rugós erőtárolóval - kioldás sűrített levegővel (6bar).

Felhasználás:

  • 5 oldalas megmunkáláshoz többtengelyes megmunkáló központokon.
  • Gazdaságos megoldásként a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren vagy palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon.

Alkalmazható:

363000, 363300 sz. központosító satu és 363188 sz. magasító konzol.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek