Középső pofa, sima, Típus: 80

Cikkszám: 363044 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 80 mm
Pofamagasság h 28 mm
Pofahossz l 23 mm
Hozzávaló színkód Xtric 80
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363044 80
EAN / GTIN 4062406221485
Gyártó száma 363044 80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Sima 3 mm lépcsővel és sima befogófelülettel.

Alkalmazható:

Orsócsapágy kompletten 363008 sz.

Figyelem:

Nem használható az 50-es méretnél, valamint az XS és XSP Xtric típusoknál!