Szorító rátétpofa, Típushoz: 80

Cikkszám: 363038 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 80
Pofaszélesség b 80 mm
Pofamagasság h 17 mm
Pofahossz l 54 mm
Súly 0,43 kg
Menet M12×1
Hozzávaló színkód Xtric 80
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Gyártó száma 363038 80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Egyedi kontúrok elhelyezéséhez és érzékeny alkatrészek megmunkálásához.

Alkalmazható:

363039 sz.