Moduláris satu, Pofaszélesség A: 125mm

Cikkszám: 362100 125
Kedvezmény
814,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség A (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Gerardi 125
Pofaszélesség A 125 mm
Súly 17 kg
Teljes hossz L 345 mm
Befogási tartomány b 150 mm
Alaptest magassága G 40 mm
Pofamagasság C 40 mm
Illesztő horony, hosszanti l 16 mm
Illesztő horony, keresztirányú n 16 mm
Maximális szorítóerő 60 Nm-nél 25 kN
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Gerardi 125
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 362100 125
EAN / GTIN 2050001077479
Gyártó száma 3.02.10000
Gyártó/felelős személy GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Leírás

Kivitel:

  • Egyszerű mechanikus működtetés (3,5 t-ig).
  • A befogási tartomány könnyen beállítható.
  • Gépsatu leszorító pofákkal.
  • HRC 60 betétedzett.
  • Párhuzamosság 0,02 mm.

Tartalom:

Leszorító pofák, 1 munkadarab ütköző, 2 darab T-horonycsap 362160 sz. 16/16-os méret, 1 szorítókulcs, 1 keresztkulcs.

Figyelem:

Ettől eltérő illesztő horonycsapokat lásd a 362160 cikkszámnál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek