NC nagy szorítóerejű gépsatu TITAN 2, Típus: 125K

Cikkszám: 361302 125K
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 125K
Súly 22 kg
Teljes hossz L 318 mm
Alaptest hossza a 280 mm
Alaptest szélesség B 126 mm
Alaptest magassága c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Hosszanti horony 20 mm
m 139 mm
kereszthorony 20 mm
r 77 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Titan2/TitanSense
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361302 125K
EAN / GTIN 4250364402361
Gyártó száma 6921738000055
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Kivitel:

Indukciósan edzett vezetőpályák. Oldalsó, felső és alsó oldal köszörülve.
Jellemzők:
Befogó moduláris befogórendszerhez.
Hosszabb erős löket nyers darabok biztonságos befogásához leszorító funkcióval kombinálva.
Pofák M12 hengeres fejű csavarral.
Leszorításnál elvész 8 mm befogóperem rész, befogásnál 3 mm.
A befogás lehetséges a semleges szál közelében.
A korábbi modellek szorítópofái kompatibilisek.
Hűtőfolyadék és forgács kimeneti nyílás. Precíz beállító hornyok.
Menet munkadarab ütközőhöz és hosszabbítóhoz.
Maximum befogóerő 40 kN.
25H6 M10 furatok 200 mm-es alapméretű nullponti befogórendszerhez.

Jellemző:

Vertikálisan használható.

Előny:

Pontos, erős multifunkciós nagy szorítóerejű gépsatu.
  • Megbízható nyers darab befogás az extra nagy lökettel rendelkező nagy szorítóerejű orsó által.
  • Pontos kész elem megmunkálás, alaptest minden oldalon megmunkálva.

Funkció:

Befogás kizárólag beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm). Speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erő-rásegítéssel.

Felhasználás:

Hagyományos befogáshoz, karmos befogáshoz és leszorító befogáshoz. Nyersdarabok, lángvágott és fűrészelt anyagok befogása az edzett és cserélhető befogó elemeknek a munkadarabba történő behatolásával. 1000 N/mm2 szilárdságig minden anyaghoz alkalmas. Horizontálisan és oldalt használható.

Tartalom:

14 méretű 12-szög dugókulcs fej, 4 szorítóköröm.

Opcionális tartozék:

  • 361331361970 sz. pofákhoz.
  • Nyomatékkulcs 656050 sz. 60 méret.
  • Adapterlap a 361293 sz. és 361294 sz. 125 méretű Xtric pofa gyorscserélőhöz.
  • 361297 sz. és 361298 sz. 125 méretű lefúvató adapterlapokhoz
Befogócsap 360025 sz.

Figyelem:

Befogási tartomány megnövelés a 360420 sz. 125 méretű alaptesttel lehetséges.