Adapterlap, Típushoz: 360

Cikkszám: 361170 360
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xpent
Kivitel Nullponti befogórendszer
Hossz L 362 mm
Szélesség B 342 mm
Magasság H 54,4 mm
Magasság H1 26 mm
Súly 28 kg
ZC furatok száma 4
Hozzávaló színkód Xpent0
Termék fajtája Adapterlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Gyártó száma 361170 360
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Az 5 tengelyes befogó készlet optimális rögzítéséhez a 200 mm alapméretű nullponti befogórendszeren.

Alkalmazható:

361100 sz. 5 tengelyes befogó készlethez és 361115 sz. alapsínhez.

Tartalom:

Szorítólap hengeres fejű csavarokkal.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz. 18M16 méret és 18M16/138 méret

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.