GFK 2-szakaszos, keresztléc nélküli, 2x12 lépcsőfokos csúszólétra GFK 2-szakaszos 2x12 lépcsőfok

Cikkszám: 36112
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 36112
EAN / GTIN 4031405361126
Gyártó száma 036112
L-szám L90110 925
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • GRP-ből készült tolólétra
  • Üvegszál erősítésű műanyag profilokból készült rudak és fokok (legalább 10 éves öregedési ellenállás)
  • 28 x 29 mm-es négyszögletes fokok mindkét oldalon hornyolt
  • Nincsenek töltőanyagok
  • Nagy szilárdságú rung/spar csatlakozás
  • Szerelvények horganyzott acél
  • Könnyű magasságállítás a foktól a fokig
  • Felső létra 2 x 12 foktól, fali görgőkkel
  • Korrózióálló vezetőszerelvények
  • Létrák 3,0 m-ig nivello® létracipővel
  • Rung távolság: 280 mm
  • Vezeték szélessége: 420 mm (keresztsín nélkül)
  • Nivello® létracipők szabadalmaztatott 2 tengelyes dőléstechnológiával
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Alkalmas az élő alkatrészek közelében vagy azokon való munkavégzésre
  • A DIN EN 131 szabvány szerint tesztelt tolólétra. A kialakítás figyelembe veszi az EN 61478:2002 szabványt (1. Kategória: 28 000 v)
  • Figyelem: A szabvány szerint a csatolt tolólétra szakasz nem választható el a létrától 3,0 m-nél hosszabb ideig
  • Figyelem: A 3,0 m-nél nagyobb létrák csak akkor használhatók keresztsín nélkül, ha azokat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően használják (pl. tartósan beszerelt, beakasztott, övvel bekötött létrák).
  • Figyelem: A GRP-t tartalmazó termékek érzékenységük miatt nem cserélhetők; a törvényi jótállás érvényes (10 év öregedési ellenállás)

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 7400 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz kitolt: 6410 mm
  • Hossz visszahúzva: 3610 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: GFK
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x12 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 29 mm
  • Lépés/fok mélysége: 28 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen