GFK 2-részes létra keresztléc nélkül 2x8 lépcsőfokok

Cikkszám: 36108
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 2×8
Anyag GFK
Termék fajtája Kitolható létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 36108
EAN / GTIN 4031405361089
Gyártó száma 036108
L-szám L90110 1027
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Fokozatos hosszabbító létra GRP-ből
  • Üvegszál-erősítésű műanyag profilokból készült sínek és lépcsőfokok (min. 10 éves öregedésállóság)
  • Kétoldalt hornyolt, négyzet alakú lépcsőfokok 28 x 29 mm
  • Töltőanyagok nélkül
  • Nagy szilárdságú rung/szarufa csatlakozás
  • Horganyzott acél szerelvények
  • Legfeljebb 2 x 12 lépcsőfok méretig: Egyszerű magasságállítás lépcsőről lépcsőre
  • Felsőlétra 2 x 12 lépcsőfok méretből, fali görgőkkel
  • Korrózióálló vezető szerelvények
  • Felsőlétrák 3,0 m-ig nivello® létracipővel
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Alkalmas feszültség alatt álló alkatrészek közelében vagy azokon történő munkavégzésre
  • A DIN EN 131 szabvány szerint bevizsgált hosszabbító létra. A kialakítás figyelembe veszi az EN 61478:2002 szabványt (1. kategória: 28 000 volt).
  • Megjegyzés: A szabvány szerint a 3,0 m-nél hosszabb létraszakasz nem választható le a létráról.
  • Megjegyzés: A 3,0 m-nél hosszabb egyszemélyes létrák csak akkor használhatók keresztléc nélkül, ha kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgálnak (pl. állandóan felszerelt, kampókkal ellátott, övvel rögzített létrák).
  • Megjegyzés: A GRP-tartalmú termékek érzékenységük miatt ki vannak zárva a cseréből.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 5200 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz kitolt: 4180 mm
  • Hossz visszahúzva: 2500 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: GFK
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x8 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 29 mm
  • Lépés/fok mélysége: 28 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek