Bittartó mágneses, szorítás rugós gyűrűvel 1/4" 100 mm

Cikkszám: 36092
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 36092
EAN / GTIN 4010995360924
Gyártó száma 36092
L-szám L60070 2053
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Az akár 250 mm hosszú bittartó révén mélyen lévő csavarok is elérhetők
  • Növeli hatékonyságát: Rendkívül karcsú kialakítása korlátlan hozzáférést biztosít mélyen lévő csavarokhoz
  • Kihajtás: A DIN 3126, ISO 1173 szabványoknak megfelelő C 6.3 bitekhez
  • Behajtó hegy: DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
  • alak Alkalmazás: Ha a bit biztos tartása a követelmény, pl. sorozatcsavarozásoknál
  • Hüvely: Rozsdamentes acél

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Külső hatlapú (Hüvelyk): 1/4″
  • Belső hatlap (Hüvelyk): 1/4″
  • Teljes hossz (mm): 100 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem