A16M PCLNR-09G Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3606769
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3606769
EAN / GTIN 7291075261592
Gyártó száma 3606769
L-szám L23990 466

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, Dmin leszúrás 21 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm, tengelymagasság (H) 15 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • Dmin. Távolság 21 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -12 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -16 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 30 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése