PSSNR 2525M-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3606549
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3606549
EAN / GTIN 7291075098068
Gyártó száma 3606549
L-szám L23990 50

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm, fejhossz (LH) 29 mm, teljes hossz (OAL) 158,3 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 29 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SNMG 1204
  • Teljes hossz (OAL) 158,3 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -5,5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -5,5 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek