HSK A63WH DDJNR J15 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602388
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HSK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602388
EAN / GTIN 7291075200157
Gyártó száma 3602388
L-szám L24230 34

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 110 mm, celková délka (OAL) 142 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) DN.. Leírása 15
  • Teljes hossz (OAL) 142 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 4,5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 7,5 fok

Megfelelő termékek