E16 PWLNR-06 HEAD Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602242
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602242
EAN / GTIN 7291075191998
Gyártó száma 3602242
L-szám L23990 351

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, Dmin elválasztás 20 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, szármagasság (H) 15 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • A vágólap (MIID) WNMG 06T304-GN leírása
  • Dmin. Távolság 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -14 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 37 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek