E12 SIR-11 HEAD Fektetett menetesztergáló kések

Cikkszám: 3602030
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISCARTHREAD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602030
EAN / GTIN 7291075178340
Gyártó száma 3602030
L-szám L23990 290

Leírás

Leírás:

Držák závitových nástrojů, délka hlavy (LH) 24,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fej hossza (bal) 24,8 mm
  • Dmin. Távolság 14,9 mm
  • Szármagasság (H) 11 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARTHREAD" Összes megtekintése