A12M STFPR-09X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601983
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601983
EAN / GTIN 7291075161670
Gyártó száma 3601983
L-szám L23990 245

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin dělení 13 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 11 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 6,7 mm
  • A TPGX 090202T vágólap (MIID) megnevezése
  • Dmin. Távolság 13 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
  • Szármagasság (H) 11 mm

Megfelelő termékek