E-STFPR 6-2 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601950
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601950
EAN / GTIN 7291075123593
Gyártó száma 3601950
L-szám L23990 1196

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,448 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár magassága (H) 0,342 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,24”
  • Master Insert Identification (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,448”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 3 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
  • Szár magassága (H): 0,342”

Megfelelő termékek