E10M SWUBR-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601911
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601911
EAN / GTIN 7291075065701
Gyártó száma 3601911
L-szám L23990 217

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin řezu 10,9 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 5,2 mm
  • A vágólap (MIID) WBMT 060101L leírása
  • Dmin. Távolság 10,9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Szármagasság (H) 9 mm

Megfelelő termékek