E08K SCLCR-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601906
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601906
EAN / GTIN 7291075064599
Gyártó száma 3601906
L-szám L23990 31

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, Dmin dělení 10 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 7,6 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 5 mm
  • Dmin. Távolság 10 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 3 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -11 fok
  • Szármagasság (H) 7,6 mm

Megfelelő termékek