SVJNR 2020K-12F Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601862
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601862
EAN / GTIN 7291075146967
Gyártó száma 3601862
L-szám L23990 1650

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 125 mm, fejhossz (LH) 25 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
  • A vágólap (MIID) VNMG 12T3 leírása
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek