Szorító rátétpofa pár, Típushoz: 80

Cikkszám: 360141 80
Kedvezmény
187,17 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 80 mm
Befogási tartomány B - A 87 mm - 107 mm
Felfekvési magasság C 58 mm
Típushoz 80
Hozzávaló színkód ZC 80; PCV 100
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360141 80
EAN / GTIN 4045197642653
Gyártó száma 360141 80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Befogási magasság = 4 mm.

Alapanyag:

Szerszámacél rövid idejű nitridálással.

Alkalmazható:

360130 – 360134 sz. központosító satu.

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsavar.

Figyelem:

A pofák gond nélkül használhatóak a 360130, 360133 és 360134 sz. régebbi verziókon is. A régebbi változatokon a pofák rögzítéséhez menetes furatok vannak a golyós nyomóidomok helyett.