A-SVUNL 12-2.5 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601218
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601218
EAN / GTIN 7291075088755
Gyártó száma 3601218
L-szám L23990 1311

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1,04 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″, szár magassága (H) 0,677 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,63”
  • Master Insert Identification (MIID): VNMG 2,5-1-NF
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,04”
  • Teljes hossz (OAL): 7”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -14 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1,2”
  • Szár magassága (H): 0,677”

Megfelelő termékek