Párhuzam szorítópofa, Pofaszélesség: 120mm

Cikkszám: 360115 120
Kedvezmény
903,72 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 120 mm
Szorítóerő 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
Forgatónyomaték 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
Max. emelés 4 mm
Szorítócsavar TX30
Száras csavar SW1 4 mm
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360115 120
EAN / GTIN 4045197555427
Gyártó száma 360115 120
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

A nyomaték és a befogási erő standard értékek és csak iránymutatásként szolgálnak (anyagtól függően).