S25S PWLNR-08 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601103
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3601103
EAN / GTIN 7291075037500
Gyártó száma 3601103
L-szám L23990 157

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, Dmin elválasztás 32 mm, teljes hossz (OAL) 250 mm, szármagasság (H) 23 mm

Jellemző:

  • Felvételi átmérő, gépoldali (DCONMS) 25 mm
  • Irány (HAND) Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • Megnevezés Vágóbetét (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin elválasztás 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Tengelyirányú forgásszög (GAMP) -5 fok
  • Rake-szög radiálisan (GAMF) -12,5 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 47 mm
  • Szármagasság (H) 23 mm

Megfelelő termékek