Előtétpofa, Pofaszélesség / anyag: 80ALUmm

Cikkszám: 360090 80ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség / anyag (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 80 mm
Anyag Alumínium
Hossz 90 mm
Magasság 49 mm
Szélesség 29 mm
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360090 80ALU
EAN / GTIN 4045197482518
Gyártó száma 360090 80ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Egyedi körvonalú munkadarabok befogásához.

Alkalmazható:

360085 sz. párhuzam szorítópofához és 360116 sz. fix pofához.