S08K SCLCL-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600839
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3600839
EAN / GTIN 7291075064476
Gyártó száma 3600839
L-szám L23990 57

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, Dmin elválasztás 10,5 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm, szármagasság (H) 8 mm

Jellemző:

  • Felvételi átmérő, gépoldali (DCONMS) 8 mm
  • Irány (HAND) Bal kéz
  • Működési szélesség (WF) 5 mm
  • Dmin elválasztás 10,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Tengelyirányú forgásszög (GAMP) 0 fok
  • Rake-szög radiálisan (GAMF) -11 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 12 mm
  • Szármagasság (H) 8 mm

Megfelelő termékek