S-SDUCR 16-3 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3600836
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3600836
EAN / GTIN 7291075093162
Gyártó száma 3600836
L-szám L23990 1073

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 1 ”, Dmin elválás 1,22 ”, teljes hossz (OAL) 12 ”, tengelymagasság (H) 0,92 ”

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1″
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Funkcionális szélesség (WF): 0,63″
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): DCMT 3-0-PF
  • Dmin elválás 1,22 ”
  • Teljes hossz (OAL): 12″
  • Tengelyirányú gereblyézési szög (GAMP): 0 fok
  • Rake-szög radiális (GAMF): -5 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 2,17”
  • A tengely magassága (H): 0,92″

Megfelelő termékek