Éltapintó TIN, Tapintófej ⌀: 10mm

Cikkszám: 359005 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tapintófej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tapintófej ⌀ 10 mm
Befogószár ⌀ 10 mm
Teljes hossz 84 mm
Termék fajtája Tapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 359005 10
EAN / GTIN 4260192272944
Gyártó száma 001TIN010
Gyártó/felelős személy Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

A tapintófej egy rugóval elasztikusan kapcsolódik a befogószárhoz és 0,01 mm beállítási pontosságot tesz lehetővé.
Minden alkatrész edzett és köszörült.
Nem mágnesezhető.

Felhasználás:

Munkadarabon bázis felületek vagy élek beállítására.
Az orsó fordulatszáma kb. 600 ford./perc.