Jelölőcsúcs, rádiusz: 0,5mm

Cikkszám: 358729 0,5
Ár beállítása 3 Darab (52,88 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

rádiusz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

L1 53,5 mm
L2 0 mm
Rádiusz R1 0,5 mm
Alkalmazható 358725
Termék fajtája Gravírozó- és jelölőtűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 358729 0,5
EAN / GTIN 4067263550679
Gyártó száma 358729 0,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Tartalom:

3 × jelölőhegy.