Montage-Boy szerelőeszköz, SK, Befogóméret: 40

Cikkszám: 358690 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogóméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó SK
Befogóméret 40 mm
Hossz 120 mm
Szélesség 150 mm
Magasság 120 mm
Súly 0,55 kg
Hozzávaló befogó SK 40
Termék fajtája Szerelési segédeszköz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 358690 40
EAN / GTIN 2050001659200
Gyártó/felelős személy TECXELLENT GmbH, AM GIENER 33, 55268 NIEDER-OLM, Deutschland, www.tecxellent.de

Leírás

Kivitel:

  • A szálerősítéses poliamid nagyon nagy stabilitást eredményez.
  • Vertikális és horizontális szerszámszereléshez.
  • Nagyon egyszerűen kezelhető.
  • 10 év garancia törésre és repedési károkra.
  • 4 tartómágnessel a vízszintes befogóban (biztosítás!)

Előny:

A drága szerszámok nem sérülnek.

Felhasználás:

Munkapadra való felszereléshez.
Vágószerszámok és kúpvonócsapok gazdaságos fel- és leszereléséhez szerszámbefogókon.

Alkalmazható:

SK40 meredekkúphoz.