SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm

Cikkszám: 35446
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 35446
EAN / GTIN 4010995354466
Gyártó száma 35446
L-szám L60070 1374
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát
  • Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish® markolatkialakítással a kezeket és izmokat kímélő munkához
  • Az AGR orvosainak és terapeutáinak ajánlásával! Teljes körű védelmet kínál: A szerszámokat egyenként 10 000 V AC feszültséggel vizsgálták be, és 1 000 V AC feszültséghez lettek jóváhagyva
  • Fokozza biztonságát: A Wiha slim pengék jó és védett hozzáférést biztosítanak a mélyen lévő csavarokhoz
  • Alkalmazás: Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig
  • Tartós kézi csavarozásnál a csukló és az izmok erős terhelést kapnak
  • Ez ellen segít a különösen ergonomikus alakú SoftFinish csavarhúzó, ami gondoskodik a kézi erő optimális átadásáról
  • A hosszú, karcsú markolatméretekkel kis csavarok biztosan és gyorsan behajthatók
  • Nagy csavarok behajtásához léteznek nagy markolatméretek, amelyekkel nagyobb nyomatékok adhatók le
  • Ezen kívül a különböző markolatméreteket a csavarozó profik mindig ugyanolyan nagyságú kezéhez igazítottuk
  • A lecsúszásgátló és a markolat végére nyomtatott csavarszimbólum gondoskodik a hatékony munkáról
  • Optimális fogásának köszönhetően a SoftFinish csavarhúzó különösen száraz környezetben való alkalmazásokhoz alkalmas
  • A kemény és puha zónák elhelyezkedése a markolaton segíti a tökéletes hozzáférést gyors és erőteljes forgatásnál
  • Villanyszerelési alkalmazásokhoz Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva

Jellemző:

  • VDE tanúsítvánnyal: Igen
  • Elektromos szerszámok: Igen
  • Vágóél vastagság 1 (mm): 0.6 mm
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Lapos 1 (mm): 3.5 mm
  • Markolat átmérő (mm): 23 mm
  • Teljes hossz (mm): 204 mm
  • Látható pengehossz (mm): 100 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem