Anyagszállító kocsi

Cikkszám: 3543
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 3543
EAN / GTIN 4017976335438
Gyártó száma 3543
L-szám L90090 100565
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

  • szétszerelve

Leírás:

  • Acélcsőből és acélprofil-ből hegesztett anyagszállító kocsi, porszórt RAL 5007 briliáns kék.
  • Platform fa alapú panel, felületi bükk dekoráció.
  • 4 stanchionnal és változtatható csavaros tartókkal hosszú anyagokhoz, például csövekhez, lécekhez és még sok máshoz.
  • 2 beálló görgő és 2 fix görgő, TPE gumiabroncsok, agyak mélyhornyú golyóscsapágyakkal.
  • Rögzítse a kormánygörgőket.

Jellemző:

  • Teljes teherbírás (kg): 600
  • Polc hossza (mm): 1200
  • Betöltési terület szélessége (mm): 800
  • Polcmagasság (mm): 270
  • Teljes hossz (mm): 1269
  • Teljes szélesség (mm): 809
  • Teljes magasság (mm): 1400
  • Gumiabroncsok: TPE
  • Kerékméret (mm): 200 x 40