Kőművesvéső kézvédővel 23 x 250 mm, 8-szögletes 16 mm, polírozott

Cikkszám: 351 250 0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 351 250 0
EAN / GTIN 4049002001383
Gyártó száma 351 250 0
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • főként az építőiparban használják
  • magasan ötvözött szerszámacélból gyártva
  • profil anyag: 8-szög
  • Átmenő edzés a maximális ütőerő átviteléhez, lehetővé teszi a munkavégző hegy ismételt újraköszörülését
  • A speciális biztonsági ütőfej megakadályozza az anyag repedését és deformálódását.
  • arany színű merülőfestékkel festett
  • A szokásos szabványok (pl. DIN) követelményeit teljesítjük vagy túlteljesítjük.
  • Minden szerszám GS-tanúsítvánnyal rendelkezik.
  • 2K kézvédővel

Jellemző:

  • Súly: 531 g
  • Hossz: 250 mm
  • Kivitel: Polírozott
  • Szín: gold
  • Profil: 8-szög
  • Profil: 16 mm
  • Szélesség: 23 mm