TOGT 100305-DT IC948 mélyfúró forgácsoló lapok 3 vágóéllel, széles simítóéllel és forgácselosztó geometriával

Cikkszám: 3481705
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3481705
EAN / GTIN 7291075607048
Gyártó száma 3481705

Leírás

Leírás:

Fúró-forgácslapok, sarokrádiusz (RE) 0,5 mm, belső kör átmérője (IC) 9,23 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,3 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,5 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 9,23 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 3,3 mm