NPMX 080308R-G IC8355 fordított vágólemezek DSD-EC-/DDD-EC-/DSD-IC-fúrófejekhez

Cikkszám: 3481696
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481696
EAN / GTIN 7291075601435
Gyártó száma 3481696

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, belső kör átmérője (IC) 8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm, vágóbetét szélessége (W1) 8,36 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,8 mm
  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Belső kör átmérője (IC): 8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 3,18 mm
  • Vágási szélesség (W1): 8,36 mm